LINKMAN
高品質日本製バナナプラグ 1個
高品質日本製バナナプラグ
過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。
使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性
嵌合の良さがもたらす高音質設計
一度お試しください!
仕様
無ハンダネジ留め式
材質
真鍮
寸法(mm)
本体直径 34.3 / 先端経 Φ4
質量(g)
約15
メッキ
金メッキ・ニッケルメッキ
適合ケーブル(Φmm)
サイド 4.3 / リア 5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68556900
LA-BNP-S
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表