曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553549AF30-03D-7-40-D
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする