曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
圧力計
排気機構
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553567AR30K-03B-Dブラケット付3/8圧力計なしリリーフタイプ逆流機能付
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68553585AR30-02GH-N-Dセットナット付(パネルマウント用)1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ逆流機能なし
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする