アイコー電子
非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス
ローノイズのトランス方式のACアダプターです。
アナログ回路などの電源に適しています。
長さ(mm)
【DCプラグ】9.5
形状
【出力プラグ】DC内径Φ2.1/外径Φ5.5【入力プラグ】直付タイプ
出力電圧
DC12V
出力電流(mA)
800
極性
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC100V
内容量
1個
注意
このタイプは負荷により出力電圧が変化しますので、機器が必要とする消費電力とACアダプタの能力(電流容量)に注意する必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68555527
VSM-1282
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください