GB[制御機器]
2.54mmピッチコネクタ 2ピン
2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.54
定格
250V-4A
ピン数(ピン)
2極
適合電線
AWG28~AWG22
入数
1セット(ハウジングコンタクトX2ショートポスト)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558248
ZL2542-2PS
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください