曜日別特売

MR60コネクタ(メス)

MR60コネクタ(メス) - GB[制御機器]MR60コネクタ(メス) - GB[制御機器]

大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ
高電流3ピンコネクタMR60
安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ

定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8MM)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558187MR60-F
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする