曜日別特売

2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型

2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 - GB[制御機器]
形状ストレートピッチ(mm)2定格AC250V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG24入数1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)実装タイプ基板内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558379ZL2001-5PS
オープン
50
55(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする