40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ

40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ - GB[制御機器]

ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。

仕様端子部処理/銅合金ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300/1分列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558555HW101-1X40PIN
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする