曜日別特売

2.5mmピッチコネクタ 8ピン

2.5mmピッチコネクタ 8ピン - GB[制御機器]

2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。

形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558458ZL2541-8PS
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする