DMX-512データ伝送用通信ユニット絶縁型半二重RS-485トランシーバーのCA-IS3092Wを使用し、最大5kVrmsの絶縁保護を実現するDMX通信ユニットです。信号伝送ラインの特性インピーダンスと一致する120Ω終端抵抗スイッチにより信号の反射と歪みを防ぎ、Groveインターフェースを介してシリアル通信でM5ホストと通信します。XLR-3メスインターフェースが装備されており、DMXデバイスを接続するのに便利です。舞台照明制御、景観照明制御、調光器制御などに適しています。