産業用コントローラを実装するためのプロトベース
産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。
仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石内容量1個