ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載
8MB内蔵フラッシュを搭載
プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備
最適化された3Dアンテナ
23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能
開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC内容量1個