M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット

M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット - M5StackM5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット - M5StackM5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット - M5Stack

スクロールホイール形式のロータリーエンコーダ拡張ユニット
マウスのスクロールホイールのようなロータリーエンコーダ拡張ユニットです。スケール値制御や音量調整などの制御に適しています。12パルスのスルーシャフトエンコーダ、ボタン入力、WS2812CプログラマブルRGB LEDなどを搭載しています。STM32F030マイクロコントローラには、エンコーダパルス信号取得ファームウェアが書き込まれており、I2Cを通してエンコーダ値を直接取得できるため、複雑なプロセスが簡素化されます。M5ホストとはGroveケーブル(I2C)のみで接続します。

仕様【マイコン】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x40質量(g)7.3外形寸法(mm)32×24×18.9スイッチ【ホイール検知用】1通信方式I2CLED【マイコン内蔵RGB】WS2812C(I2Cで24ビットカラーから色を指定可能)エンコーダ種類【ロータリー】EC10E:12パルス/回転、AB2相直交出力タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556498M5STACK-U186
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする