STM32マイコンを搭載したM5Stackコア
ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。
M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。
そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。
DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。
DINレールに据付可能
仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)内容量1個