単相DCソリッドステートリレーユニット
Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。
単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A
3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート)
RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート)
プログラマブルフルカラーRGB LED