曜日別特売

MESH GPIOタグ用モータドライバボード

MESH GPIOタグ用モータドライバボード - スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用モータドライバボード - スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用モータドライバボード - スイッチサイエンス

MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。
MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。
本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。
全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。

仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3内容量1個
注意
※本製品は、標準品のため、予告なく仕様の変更及び生産を終了することがございます。ご了承下さい。
※高度な安全性が求められる用途には、メーカー製品をご使用されないようお願いいたします。
※(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555448SSCI-025027
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする