曜日別特売

MESH GPIOタグ用FETボード

MESH GPIOタグ用FETボード - スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボード - スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボード - スイッチサイエンス

MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。
MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。
本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。
全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。

仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)内容量1個
注意
※本製品は、標準品のため、予告なく仕様の変更及び生産を終了することがございます。ご了承下さい。
※高度な安全性が求められる用途には、メーカー製品をご使用されないようお願いいたします。
※(宇宙機器、輸送機器の制御用、原子力/火力/水力発電所の発電制御用機器、人体生命に影響する医療用途等)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555457SSCI-024006
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする