M5Stack用GPSユニット v1.1

M5Stack用GPSユニット v1.1 - M5StackM5Stack用GPSユニット v1.1 - M5StackM5Stack用GPSユニット v1.1 - M5Stack

M5コアと接続して使用するGPSユニット
M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。
高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。
複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート
マルチ周波数とマルチシステム受信に対応
マルチチャンネルに対応
Grove互換コネクタを搭載
低消費電力
LEGOブロック互換穴付き
開発環境:Arduino、UIFlow

セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555710M5STACK-U032-V11
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする