曜日別特売

M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)

M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) - M5StackM5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) - M5StackM5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) - M5Stack

M5Stack用のRS232拡張モジュール
D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。
全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用
電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載
スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え
開発環境:Arduino IDE、UIFlow

仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556638M5STACK-M130
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする