ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット
Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。
メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。
2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。
30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。
電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。
6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。
TFカード(microSD)カードスロットを搭載。
RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。
音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。
サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。
本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。
DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。
外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。