M5Stack用指紋センサユニット

M5Stack用指紋センサユニット - M5StackM5Stack用指紋センサユニット - M5Stack
仕様【誤認率】< 0.001%(セキュリティレベル【誤拒否率】< 0.1%(セキュリティレベル【照合方法】1セット内容指紋センサユニット ×1、Groveケーブル ×1応答時間指紋データの前処理時間 <0.45秒動作湿度(%)20~80セキュリティ1~5(デフォルト)出力形式ユーザ名、指紋画像、特徴量ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト動作温度範囲(℃)-10~+60静止電流(μA)< 20通信インターフェースUART通信内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555965M5STACK-U008
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする