M5SticKC PLUS用の1WスピーカーMAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。高品質オーディオ出力対応複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネルArduino IDE、UiFlowで開発可能