曜日別特売

IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP

IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP - NXP

POR

その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555658PCA9554DB.118
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする