Texas Instruments
2回路 単電源 CMOS オペアンプ
その他
【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz
入力
CMOS
電源電圧(V)
+4.75~+15.5
定格電源電流
0.75mA(Vcc=+5)
回路数
2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~+70
オフセット電圧(mV)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68555579
LMC662CN/NOPB
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください