曜日別特売

2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505

2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 - 東芝
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553890TC7W32FU(TE12L.F)
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする