サンケン電気
高速整流ダイオード600V/1A
電流(A)
VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01
漏洩電流
1A
時間
逆回復時間:400nS
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:1.4
熱抵抗値(℃/W)
17
パッケージ
Axial(Φ2.7/Φ0.78)
最大逆電圧(V)
600
サージ電流(A)
15(50Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68555500
EU-2A
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください