曜日別特売

MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC

MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC - VISHAY
その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル)電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7機能【FET】論理レベルゲートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~175(TJ)実装タイプ面実装最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大電力(W)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555536SI9945AEY-T1-E3
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする