曜日別特売

2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ - Texas Instruments

単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。
単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。
セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。
なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。

その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555588LM358N/NOPB
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする