曜日別特売

5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ

5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ - DFRobot5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ - DFRobot5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ - DFRobot

外径5.5mm、内径2.1mmのDCジャックをMicroUSB(オス)に変換するコネクタです。
携帯電話、タブレット、Raspberry Pi、LattePandaデバイスなどに使用できます。

ブラック電圧(V)伝送/DC3~28寿命プラグ/10000回端子メス/DC5.5×2.1mm、オス/Micro USB素材断熱/PVC難燃性動作温度範囲(℃)-50~+56内容量1個
注意
※このアダプターでは電流および電圧を変換しません。入力電源のパラメータが、インターフェースデバイスのパラメータと一致していることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573447FIT0783
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする