電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)

電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック) - 冨士端子工業
適合電線
銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0
IV7本より線:1.25mm2、2mm2
イエロー寸法(mm)16.50×10.80×7.70定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込み線数(本)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564959PC352X220A、300V
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする