曜日別特売

N型ナット止め式パネルレセプタクル

N型ナット止め式パネルレセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状丸型表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル ナット止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566928NBR
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする