曜日別特売

M型ケーブル用プラグ(サイズ5D)

M型ケーブル用プラグ(サイズ5D) - トーコネ(旧:東洋コネクター)

無線機等に使用されるM型コネクタです。
はんだづけ加工で5Dケーブルに適合します。

定格AC400V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状ケーブル用プラグ適合ケーブル5D-2V5D-FB5C-2V等結線方式はんだ電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応ロック機構押ボタン式ロック実装タイプケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566867MP-5テフロン
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする