曜日別特売

N型ケーブル用プラグ

N型ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型プラグ(オス)です。
太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。)
中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。

表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V5D-FB5D-SFA結線方式中心はんだ 外部はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566876NP5X
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする