曜日別特売

2.5mmピッチターミナル(100個入)

2.5mmピッチターミナル(100個入) - 日本モレックス(molex)
材質黄銅、すずめっきピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ターミナル適合電線芯線サイズ:AWG28~AWG22、被覆外径:Φ1.15~Φ1.9mm、ストリップ長さ:2.6~3.2mm入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング51191シリーズ内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68571146508029101
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする