日本モレックス(molex)
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(6極)
色
白
備考
適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
リセプタクルハウジング
ピン数(ピン)
6
適合電線
AWG32~AWG26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572108
510210600
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください