曜日別特売

2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数4(10個入)

2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数4(10個入) - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)4入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5051・51191内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6857111922041041
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする