4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極

4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極 - 日本モレックス(molex)

molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。

ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6857187139012041
オープン
66
73(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする