曜日別特売

1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(5極)10個入

1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(5極)10個入 - 日本モレックス(molex)
備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)5入数(個)10嵌合部形状ストレート内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572205530470510
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする