日本モレックス(molex)
4.2mmピッチコンタクト
モレックス製のコネクター用ソケットコンタクト(メスピン)です。適合ハウジングは5557、51010です。
1個入り1パッケージ単位です。
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
ターミナル
適合電線
AWG18~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
5557, 51010
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572047
039000038
オープン
¥
10
¥
11
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください