日本モレックス(molex)
4.2mmピッチ ニューミニフィットリセプタクルハウジング 極数6(10個入)
使用温度範囲(℃)
‐40~+105
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
リセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68571356
39012065
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください