日本モレックス(molex)
3.5mmピッチ電線対基板用ターミナル(100個入り)
モレックス製の51067型コネクターのハウジング(メス)に適合するターミナルです。
材質
金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫
質量(mg)
正味247.5
適合電線
AWG18, 20, 22, 24
被覆外径(mm)
1.40-3.00
メッキ厚(μm)
嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
51067シリーズ
実装方法
圧着またはコンプレッション
ジェンダー
フィメール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68571207
502178100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください