曜日別特売

5.03mmピッチ プラグ 極数3(10個入)

5.03mmピッチ プラグ 極数3(10個入) - 日本モレックス(molex)5.03mmピッチ プラグ 極数3(10個入) - 日本モレックス(molex)5.03mmピッチ プラグ 極数3(10個入) - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状プラグピン数(ピン)3入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6857119803092032
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする