曜日別特売

5速ツインギアボックスHE

5速ツインギアボックスHE - TAMIYA(タミヤ)5速ツインギアボックスHE - TAMIYA(タミヤ)5速ツインギアボックスHE - TAMIYA(タミヤ)

左右独立タイプを連結したギヤボックス
高い精度と耐久性により、ロボットコンテストへの出場マシンに多く使用されているテクニクラフトシリーズのギヤボックスです。5速ツインギヤボックスHEは、左右独立型のギヤボックスを連結しています。ギヤの組み替えとドライブシャフトの位置変更で6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1の5種のギヤ比が選べます。左右のギヤボックスの連結や分離は、はめ込み式なので手軽です。
固定用のマウント部品を片側に5箇所取り付けでき、それぞれのマウントに穴を3箇所用意されているので、取り付けの自由度が広がります。さらに、103.3:1と265.6:1にはクラッチギヤを組み込んで、過負荷からギヤを保護しています。十字型のクランクアームやRCカーのホイールが装着できる六角ハブもセットされています。セットの260モーターをはじめ、別売の140、130モーターも使用できます。

付属品260タイプモーター2個付き寸法(mm)【完成時】全長:88.7 / 幅:86 / 高さ:27(連結時)質量(g)140(ギヤ比265.6:1の時)ギヤ比6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568179ITEM72009
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする