曜日別特売

5kW Evaluation Board

5kW Evaluation Board - インフィニオン
寸法(mm)139×102×10入力方式DC電源電圧(V)【最小】24 【最大】72連続通電電流(A)100基板寸法(mm)102×139最大出力電力5.0kW最大出力電流(A)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567829EVAL-IPT012N08N5-TOLL
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
68567838EVAL-IPT015N10N5-TOLL
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
68567847EVAL-IPT059N15N3-TOLL
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする