サトーパーツ
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
G(緑)
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
内容量
1個
注意
本製品には保護抵抗は内蔵されていませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してください。
接続の際は、極性にご注意ください。
取付板厚によって、取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68567680
DB-40-FL-BG
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください