C-MOS

C-MOS - 東芝

4回路の独立した双方向スイッチが内蔵されているので、アナログやデジタル信号のスイッチングに適しています。
CONT入力を”H”にするとスイッチ入出力間は低インピーダンス、”L”にすると高インピーダンスになります。
スイッチング速度が速い。
ON抵抗は、電源電圧が大きいと小さくなります。(Vdd-Vss=15V時 70Ω)

機能Quad Bilateral SwitchRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565406TC4066BP(N.F)
オープン
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする