東芝
DMOSトランジスタアレイ 4回路
入力電圧(V)
0~25
電源電圧(V)
CC:4.5 ~ 5.5
保存温度(℃)
Tstg:-55~150
出力電流(mA)
IOUT:1500
動作温度(℃)
Topr:-40 ~ 85
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力耐電圧(V)
CE(SUS):50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565537
(ST64478858)TBD62308APG(Z.HZ)
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください