KEC
3端子レギュレーター(+24V出力)
C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。
熱過負荷保護回路内蔵
短絡電流制限回路内蔵
1Aを超える出力電流に対応
IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)
出力電圧(V)
24
入力電圧(V)
最大値40
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
TO-220IS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572921
KIA7824API-U/PF
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください