曜日別特売

4回路 差動 コンパレータ

4回路 差動 コンパレータ - Texas Instruments
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568066LM2901MNOPB
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする