曜日別特売

2回路 低雑音 オペアンプ

2回路 低雑音 オペアンプ - 日清紡マイクロデバイス

プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。
低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。
オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。

仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565090NJM5532D
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする